曜日別特売
KCP-10F KCP(標準タイプ) ネオフレックス 49358478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCP(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)
長さ(m)50
外径(Φmm)15.5
内径(Φmm)10.0
内容量1セット(50個)注文コード49358478品番KCP-10F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。

用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用外径(Φmm)15.5内径(Φmm)10.0長さ(m)50材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70構造繰返し曲げても金属疲労の少ない噛み合せ(PPヤーンパッキング入り)式金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水・耐油)及びワイヤーブレードを被覆加工したタイプ質量(kg/m)0.25引張強度(kg)70曲げ半径(mm)75固定曲げ半径(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする