KCP-22F KCP(標準タイプ) ネオフレックス 49358532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCP(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(30個)
長さ(m)30
外径(Φmm)26.5
内径(Φmm)19.7
内容量1セット(30個)注文コード49358532品番KCP-22F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。

用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用外径(Φmm)26.5内径(Φmm)19.7長さ(m)30材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70構造繰返し曲げても金属疲労の少ない噛み合せ(PPヤーンパッキング入り)式金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水・耐油)及びワイヤーブレードを被覆加工したタイプ質量(kg/m)0.70引張強度(kg)70曲げ半径(mm)120固定曲げ半径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする