※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ネオフレックス
KCP(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
1セット(50個)
1セット(30個)
1セット(20個)
1セット(10個)
長さ(m)
20
50
30
20
10
外径(Φmm)
41.6
15.5
18.0
21.3
26.5
32.8
41.6
47.2
60.3
73.0
88.9
内径(Φmm)
34.2
10.0
11.5
14.7
19.7
25.4
34.2
38.5
50.3
61.9
77.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49358575
品番
KCP-36F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途
機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
外径(Φmm)
41.6
内径(Φmm)
34.2
長さ(m)
20
材質
金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~+70
構造
繰返し曲げても金属疲労の少ない噛み合せ(PPヤーンパッキング入り)式金属螺旋管に軟質塩化ビニール(防水・耐油)及びワイヤーブレードを被覆加工したタイプ
質量(kg/m)
0.95
引張強度(kg)
70
曲げ半径(mm)
180
固定曲げ半径(mm)
120