SD-54 フレックス用両サドルSD ネオフレックス 49358758

フレックス用両サドルSD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)60.0
内容量1個注文コード49358758品番SD-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
寸法D(Φmm)60.0材質SPC寸法L(mm)104.0寸法d(mm)6.2×8寸法A(mm)40.0寸法t(mm)1.4寸法e(mm)6.2寸法B(mm)62.0寸法P(mm)88.0適合径(Φmm)59~60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする