日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの シダホウキ
座敷箒 カバー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49359275
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 短柄
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
材質
穂/ホーキ草、柄/竹にチューブ巻、カバー/PP・PVC
幅(mm)
約300
全長(mm)
約750
質量(g)
約320
タイプ
短柄
毛丈(mm)
約150
繰り返し・詰め替え
対応