AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862

AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862
AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862
AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862
AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862
AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862
AR011HX エアーリベッター(スタンダードタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 49359862

エアーリベッター(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)77
使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.4
ストローク(mm)16.5
内容量1台注文コード49359862品番AR011HX
参考基準価格(税別)¥148,590販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

世界で認められたAR-011シリーズ。
半世紀に渡る進化の結晶!!
AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。
14mm→16mmにストロークアップ(MX)。
ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。
ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。
騒音低減:サイレンサー付。
操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。
カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。

仕様(工具引張力)14kNトラスコ品番773-2694ストローク(mm)16.5質量(kg)2.1寸法A(mm)272寸法D(mm)77寸法B(mm)312寸法C(mm)90使用ジョー超硬質ジョー中・大使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6寸法E(Φmm)25使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、6.4
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※使用空気圧0.5~0.6MPaを守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
※必ず安全カバーを取り付けてお使いください。
※油圧オイルを給油する際は必ずフレームヘッドをはずしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする