曜日別特売
- 水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ 49362328

- 水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ 49362328
- 水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ 49362328
モノタロウ

水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード49362328品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。

用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500イエロー材質ナイロン糸
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49362337
2023-04-09
用途: 計測 作業

細い糸があって助かりました
湿度の変化で糸の伸び今まで使っていたものよりも細いので 試行錯誤しながら使います

対象商品 : 49362328
2022-02-16
用途: フェンス工事のレベル出し
エクステリア津田建設業・工事業

レーザーで左右のレベル出して中間はレーザーで出すとどうしても2mmは前後してしまう。長い距離だと何箇所はレーザーでレベル出して水糸で中間を取るのですが思いっきり引っ張るので、外しても2度目は使えません。細い水糸の方が強く引っ張ると中間がだれないので重宝しています。車には常に予備で2~3個は入れているのですが、忘れて無くなりホームセンターに買いに行く時間が無駄と意外に高いので安いモノタロウブランドは有難いです。

対象商品 : 49362328
2021-03-05
用途: メッシュ作り
教育・研究機関

細い糸を使って網を作ろうと思い購入しました.釣り糸をイメージしていたのですが,かなり柔らかい様に思います.水糸と釣り糸の違いを感じました.もちろん,水糸としては十分だと思います.

対象商品 : 49362328
2018-11-30
用途: アライメント器材のキャンバー角測定用ウェイトの補修に。

イケヤフォーミュラ社の「メイプルA1ゲージ」で使用するキャンバー角測定用ウェイトの補修に使用しました。糸の太さも丁度良く、安くて助かります。

対象商品 : 49362328
2018-10-31
用途: ブロック積

長い部分に水糸を掛ける時太い水糸なら垂れるがこの商品なら垂れないのでちょうど良い

対象商品 : 49362328
2022-06-09
用途: カラス除け

少し細すぎたので、もう1サイズ太くしたら良かった。

対象商品 : 49362337
2017-10-12
用途: イカスッテ補修用

イカ浮きスッテの補修用に強い糸を探していました。用途は全く違いますが、強くてとてもいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 49362328
2019-02-07
用途: 測量時

土地の測量やくい打ちなどに蛍光水糸は必需品です。
蛍光で暗くなっても見えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする