JAP461 12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ) KTC 49362416

12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード49362416品番JAP461
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。
環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。
ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。
レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。
トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。
ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。

用途各種車輌、機械類の整備作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800最大締付トルク(N・m)880付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマーエアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする