曜日別特売
VPM-200 グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363475

 

VPM-200 グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363475
VPM-200 グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363475
VPM-200 グリッププライヤ(鈑金用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363475

グリッププライヤ(鈑金用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49363475品番VPM-200
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
折り曲げ作業や仮止めに最適です。

種類グリッププライヤ全長(mm)194トラスコ品番760-7857質量(g)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363475
2019-01-23
用途: サッシのレールの切り詰め

物はしっかりした造りなのですが、持ち手が短く力が入れずらい。同じ商品で、もう少し持ち手部分が長いのがあればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1が参考にしています
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする