曜日別特売
RH3HS ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363712

ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凸9.5
全長(mm)110
内容量1個注文コード49363712品番RH3HS
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。

差込角(mm)凸9.5全長(mm)110トラスコ品番495-8373歯数72質量(g)147寸法H(mm)26.5寸法D(mm)26.5寸法T(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363712
2025-06-15
用途: バイク車の整備
運輸・通信業

手のひらサイズでとても使い易く今はこればかり使用しています。。他のサイズのラチェットもありますが、一般トルクでしたらこちらのサイズで十分だと思います。
モノタロウにはショートサイズが無かったと思いますので、ぜひ投入して欲しいです。
サイズが小さいだけでなく、ラチェットが薄く小さいのが良いです。

対象商品 : 49363712
2024-04-20
用途: ボルトの締めつけ
栄侍創建建設業・工事業

ソケットの物にもよりますが 差し込み部分の面が小さいので きつくて入らない時がある

対象商品 : 49363712
2020-02-14
用途: 外装版に使用された+ドライバー等でも回すことができるボルトの締付

外装版に使用された+ドライバー等でも回すことができるボルトの締付なんかに便利。ハンドル部の形状も円タイプではなくこの形状のため、片手に気持ちよくフィットする。ラチェットが硬いという意見もあるが親指と人差し指で制御もできて気持ち良い。作業時必須のアイテム。

2が参考にしています
対象商品 : 49363712
2018-11-08
用途: クルマのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで便利なツールでした。もう少し価格が安いとなお良いと思います。

対象商品 : 49363712
2017-12-05
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社トーヨー

スパナで回せない狭いところで大活躍で便利に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする