曜日別特売
RH3FHS ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363737

ショート首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)凸9.5
全長(mm)110
内容量1個注文コード49363737品番RH3FHS
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクトなヘッド首振りタイプで、手の届きにくい狭い箇所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。

差込角(mm)凸9.5全長(mm)110トラスコ品番495-8365歯数72質量(g)174
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363728
2022-06-17
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

回している最中に不意に首振り角度が変わってしまう為、
首振りがもう少し硬くても良いかなと思いました。
それ以外は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする