曜日別特売
HHB210 ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364516

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49364516品番HHB210
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1292セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.36ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする