スーパーツール
アルミ製モーターレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
最大口開き(mm)
60
60
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49365164
品番
MF230A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途
メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。
モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
最大口開き(mm)
60
トラスコ品番
757-1127
材質
(本体・アゴ)アルミ製
全長(mm)
235
質量(g)
202
口深(mm)
34
口厚さ(mm)
8.4
注意
※締め付けトルク200N・m以下で使用してください。