TFG56W ゲージバー(スタンダードタイプ) スーパーツール 49365986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージバー(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプインチサイズ用
トラスコ品番813-0909
内容量1個注文コード49365986品番TFG56W
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。

適合チューブ外径(Φmm)
1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16
トラスコ品番
813-0909
材質
特殊鋼
質量(g)
520
タイプ
インチサイズ用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする