曜日別特売
PSN4420 スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品) スーパーツール 49366607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッドボルト(ベアリング・プッシュプーラセット部品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番813-0819
内容量1本注文コード49366607品番PSN4420
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途プッシュプーラセット用部品。トラスコ品番813-0819材質特殊鋼長さ(mm)420全長(mm)420ねじ径M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする