曜日別特売
ALS70A822DA063 KEMET 電解コンデンサ KEMET 49366714

KEMET 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量など251種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
電圧:63V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:36 (Dia.) x 52mm●高さ:52mm●パッケージ/ケース:3652●リードピッチ:12.8mm●リード長さ:7.14mm●寿命:22000h●直径:36mm●等価直列抵抗:56mΩ●リップル電流:11.1A●リーク電流:6000 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ電解
注文コード
49366714
品番
ALS70A822DA063
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
仕様
電圧:63V dc●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:36 (Dia.) x 52mm●高さ:52mm●パッケージ/ケース:3652●リードピッチ:12.8mm●リード長さ:7.14mm●寿命:22000h●直径:36mm●等価直列抵抗:56mΩ●リップル電流:11.1A●リーク電流:6000 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●誘電体材料ファミリ:アルミ電解
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする