※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ボルト・ナット(ゴムヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
813-1154
813-1153
813-1154
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49367167
品番
STNG0875
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ステンレス製だから錆に強いです。
最大径×高さH(Φmm×mm)
18.5×19
トラスコ品番
813-1154
材質
(ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
全長(mm)
75
六角対辺(mm)
(ナット)13
ねじ寸法(mm)
M8×P1.25
先端径(Φmm)
13