※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
定格荷重(kg)
150
150
250
480
質量(kg)
81
81
111
165
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49367377
品番
JBC1520HF
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途
荷物の移動作業に便利。
定格荷重(kg)
150
トラスコ品番
837-8533
質量(kg)
81
長さ(m)
(アーム)2
取付穴径
(ホイスト)60m/m
仕様
H鋼用柱取付式
材質
スチール
揚程
任意
全高
任意
アズワン品番
64-4521-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動ホイスト又はチェーンブロックは付属しておりません。
※指定容量以上では使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません