JBC2530HF ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツール 49367395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
定格荷重(kg)250
質量(kg)165
内容量1台注文コード49367395品番JBC2530HF
参考基準価格(税別)¥472,400販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。
規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。

用途荷物の移動作業に便利。定格荷重(kg)250トラスコ品番837-8542質量(kg)165長さ(m)(アーム)3取付穴径(ホイスト)Φ60材質スチール揚程任意全高任意
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電動ホイスト又はチェーンブロックは付属しておりません。
※指定容量以上では使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき12,100/税込13,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジブクレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/795/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

門型クレーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/796/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

天井クレーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/797/
2022-09-22

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする