※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ジブクレーン(柱取付・溶接型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
定格荷重(kg)
480
150
250
480
トラスコ品番
837-8545
837-8531
837-8535
837-8540
837-8545
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49367447
品番
JBC4830H
参考基準価格(税別)
¥656,100
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。
規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途
荷物の移動作業に便利。
定格荷重(kg)
480
トラスコ品番
837-8545
長さ(m)
(アーム)3
取付穴径
(ホイスト)Φ82mm
材質
スチール
質量(g)
245
揚程
任意
全高
任意
注意
※指定容量以上では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷下ろしにフォークリフトのご用意が必要となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
北海道地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません