曜日別特売
DSE32 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSE32 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367562
DSE32 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367562
DSE32 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367562
DSE32 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール 49367562

電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)32
全長(mm)93
内容量1個注文コード49367562品番DSE32
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。

寸法(mm)(軸)6.35対辺寸法(mm)32付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応トラスコ品番754-3611材質特殊合金鋼全長(mm)93質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49367544
2022-01-13
用途: 鉄骨ボルト仮締め
葵工業

付属されていた六角ビットが一発で折れました。
他のものに交換後至って普通です。

対象商品 : 49367578
2018-10-19
用途: 太陽光発電 架台組立
建設業・工事業

インパクトドライバーとの接続について、より堅固、頑丈にできれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする