ベッセル
静電気除去ピンポイントノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
49367797
品番
N-3
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
コンパクト&安定した除電性能。
取出機や包装機への設置に最適。
イオン発生方式
交流コロナ放電式(37kHz)
トラスコ品番
789-5941
材質
ケース:樹脂(ABS)、ノズル:ABS、放電針:タングステン
質量(g)
104
消費電流(mA)
90(max)
動作表示
運転時:緑色LED、異常停止時:赤色LED
使用エアー圧力(MPa)
0.1~0.6
イオンバランス
±10V以下(±1000V→±100V:出荷時)
設置場所
屋内
入力電源
DC24V(±5%)、リップル(P-P)10%以下
消費エア流量(L/min[ANR])
143(0.2MPa時)
オゾン発生量(ppm)
0.05以下