曜日別特売
150-8-150 木柄貫通ドライバー ANEX 49367946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄貫通ドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
先端サイズ8×1mm
内容量1個注文コード49367946品番150-8-150
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。

先端形状マイナス先端サイズ8×1mm軸長(mm)150材質(グリップ)ブナ材トラスコ品番803-6821全長(mm)280質量(g)136種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49367937
2023-05-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーとしての質感は値段から考えれば充分ではないでしょうか?
性能ですが、打撃部を叩いて使用していたところ、打撃部(金属のとこ)が浮いてきました 叩き入れて戻してその後もとりあえず問題なくしようしていますが、、、。あとこじり作業中に-先端が欠けました メーカーのANEXに問い合わせたところこじり作業には向いていないようです(こちらも修正加工して再利用しております)。

対象商品 : 75194786
2022-06-11
用途: リフォーム工事に

サイズ感、木の握った感じがとても良かったです。リピートします。

対象商品 : 75194777
2020-05-25
用途: 部品等の取り外し
医療・福祉・介護関連業

ネジを回すという本来の目的ではなかったので、貫通タイプで価格が安いものを選びました。予想していたよりもしっかりしたつくりで驚きました。ちょっとこじったりする作業に向いていて助かります。

対象商品 : 49367937
2020-07-16
用途: 自動車整備

木柄のドライバーは最近珍しくなりました。
作りも綺麗 使用上、問題ありません。価格も適価で良いです。

対象商品 : 75194804
2018-10-02
用途: 車輌修理
K.works

叩いたりこじったりとハードに使いますので強度が求められますが所詮は使い捨てになってしまいますので高い物は必要ありません。必要十分と思います。

対象商品 : 75194786
2015-12-08
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

木柄のドライバーが店舗になく、探していたので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする