曜日別特売
750-2-100 木柄貫通ドライバー ANEX 49368138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄貫通ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
先端サイズNo.2
全長(mm)215
内容量1個注文コード49368138品番750-2-100
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100材質(グリップ)ブナ材トラスコ品番803-6888全長(mm)215質量(g)85種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)28材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75194935
2017-12-17
用途: 仕事

マイナス貫通ドライバーは持っていて安いのにとても良いものでしたのこの度プラスも購入しました。良い商品です。

対象商品 : 75194901
2015-10-05
用途: 精密機器の締め付け
有限会社久米村製作所

10月1日付け送り出しが 本日5日代金引換で届きました
梱包の箱は 押しつぶされて 5日も掛かって 届きました
後から 注文した物は先に届きました
代引きは時間掛かりすぎています
おまけに箱は 潰され.....??

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする