ANEX
特殊精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
注文コード
49368682
品番
3475-S2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途
スマートフォンなどの特殊ネジ回しに
先端形状
Y型
材質(グリップ)
CA
トラスコ品番
826-6430
セット内容
Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース
質量(g)
143
種類
セット品
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし