ANEX
叩ける差替ドライバー用 片頭ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
No.2
No.2
No.3
6mm
先端形状
プラス
プラス
マイナス
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49368698
品番
AK-22C_2-135
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。
叩いても噛み込まない片頭タイプです。
手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途
差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
トラスコ品番
826-6431
全長(mm)
135
質量(g)
35
材質(軸)
クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし