曜日別特売
AK-22C_6-135 叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX 49368716

AK-22C_6-135 叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX 49368716
AK-22C_6-135 叩ける差替ドライバー用 片頭ビット ANEX 49368716

叩ける差替ドライバー用 片頭ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6mm
先端形状マイナス
内容量1本注文コード49368716品番AK-22C_6-135
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。
叩いても噛み込まない片頭タイプです。
手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。

用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに先端形状マイナス先端サイズ6mmトラスコ品番826-6433全長(mm)135質量(g)35材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする