曜日別特売
AOA-19S2 オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX 49368926

オフセットアダプター ソケットセットS2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49368926品番AOA-19S2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。

用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49368926
2022-02-03
用途: 機械ベース設置
建設業・工事業

ケースが割れて 届きました。中身は問題ないです。残念でした

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする