ANEX
高精度ステンレスピンセット SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
先曲型、ロングサイズ
直型、ロングサイズ
先曲型、ロングサイズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49368962
品番
209L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
先が長細くバネが柔らかいピンセット。
狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)
500
トラスコ品番
828-5310
材質
SUS304
幅(mm)
16
材質(本体)
ステンレス18-8SUS304
質量(g)
130
タイプ
先曲型、ロングサイズ