7700F-5.5-150 スリットパワードライバー フック付 ANEX 49369145

スリットパワードライバー フック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ5.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8
先端形状マイナス
軸長(mm)150
内容量1本注文コード49369145品番7700F-5.5-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560

滑りにくく、力が入るスリット形状です。
力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。
靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。
高精度ブラックポイント仕上げです。

先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.8mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8軸長(mm)150材質(グリップ)PP、TPEトラスコ品番828-5329軸径(Φmm)5全長(mm)233質量(g)66タイプレギュラー種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)35商品構成単品材質(刃)クロム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
493691457700F-5.5-150489739067700-5.5-1507700F-5.5-150 スリットパワードライバー ANEX 48973906スリットパワードライバーANEX1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする