HBN-8 ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ) ANEX 49369398

ネジキャッチ部品(ボールポイントレンチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)M12
内容量1個注文コード49369398品番HBN-8
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番828-5446材質(ネジキャッチ)PE質量(g)1適合サイズ(mm)8先端形状ボールポイント対応商品HB1-8、HB2-8、HB5-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする