曜日別特売
S-5CFB-30MP 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル 49369556

4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(30m)
内容量1巻(30m)注文コード49369556品番S-5CFB-30MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。

ケーブルS-5CFBホワイトグレー長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49369538
2023-12-18
用途: テレビの移設のための配線変更に使用。
建設業・工事業

同軸ケーブルの色がベージュ系だったので、壁に露出配線したものの、あまり目立つことがなく、良好でした。

対象商品 : 49369547
2022-04-08
用途: BSアンテナ増設

自宅のBSアンテナ追加に伴い屋外配線用に購入しました。
特に問題もなく施工出来ました。
コスパの良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49369522
2021-02-19
用途: 電気配線工事

手頃なお値段で使いやすいです。硬すぎず、柔らかすぎず。

1が参考にしています
対象商品 : 49369522
2021-07-12
用途: FMアンテナのチューナーへの接続用として購入

もう少し柔軟性があれば設置作業上はやりやすかもと思いますが価格に照らして十分な品質を保っていると思います。

対象商品 : 49369522
2018-02-03
用途: テレビ増設
その他業種

5C-2Vと比較するとS-5CFBは格段に減衰が少ないとおもいます。3Cや4Cでは何だか頼りなく5C寄り太いと扱い難い電波を送信する場合は太い方が良いのだが?普通に受信するなら此れがお薦め

対象商品 : 49369547
2017-10-13
用途: アンテナ延長ケーブルの取替え
その他業種

先月モノタロウさんで普通の5Cタイプで途中にアンテナブースターを付けて50m余り先のテレビに繋いでいた。弱電界強度の場所なので少しの差でもC-5CFBの差を感じられる。此れで駄目なら7Cをと考えて居ただけに有りがたい。

対象商品 : 49369538
2018-01-19
用途: 古くなったケーブルの更新
農・林・水産業

普通のもの。別に購入した伸興電線製のものと比較して、割高だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする