仕様ディスプレイタイプ:14セグメント●文字数:2●LED色:緑●セグメント数:14●主波長:570 nm●文字幅:8mm●文字高さ:13.8mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:21.2mm●光度:22 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:PDA54●2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 13.8 mm (0.543インチ). このKingbright製ディスプレイのファミリは、2桁の英数字ディスプレイです。 これらのスルーホール実装ディスプレイは高さ13.8 mmで、文字の高さは0.543インチです。 幅広い単色オプションを備え、高いコントラストと光出力を発揮します。 標準設定では、グレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 英数字ディスプレイの機能: スルーホール取り付け 2桁 13.8 mmのディスプレイ 文字の高さ: 0.54インチ 低電流動作 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄