仕様ディスプレイタイプ:14セグメント 、 文字数:2 、 LED色:赤 、 セグメント数:14 、 文字幅:8mm 、 文字高さ:13.8mm 、 共通接続:カソード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:21.2mm 、 光度:68 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 2桁英数字ディスプレイ、Kingbright 13.8 mm (0.543インチ). このKingbright製ディスプレイのファミリは、2桁の英数字ディスプレイです。 これらのスルーホール実装ディスプレイは高さ13.8 mmで、文字の高さは0.543インチです。 幅広い単色オプションを備え、高いコントラストと光出力を発揮します。 標準設定では、グレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 英数字ディスプレイの機能: スルーホール取り付け 2桁 13.8 mmのディスプレイ 文字の高さ: 0.54インチ 低電流動作 機械的に頑丈な構造 色: 赤、緑、黄