内容量1袋(10個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:570 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:4.9mm●光度:75 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電圧:2.1 V●LEDライトバー8.89 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、均一に発光する4つのセグメントで構成されています。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 3.81 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。注文コード49371806品番KB-2500CGKD