内容量1袋(2個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:オレンジ●セグメント数:1●主波長:601 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:380 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電圧:2.1 V●LEDライトバー8.89 x 19.05 mm、Kingbright. このグループのKingbrightのLEDライトバー寸法は8.89 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高くなっています。各種カラーも用意されています。注文コード49371849品番KB-2685SEKW