L-835/2SYDTK Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT 49371903

Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:590 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:5mm●光度:120 mcd●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●LEDライトバー5 x 10 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーには、さまざまな単色オプションを用意しています。 カラー拡散レンズにより、これらのLEDライトバーが均一な光を出力します。 これらの製品は、簡単に基板又は業界標準のソケットに取り付け可能です。 L835/2 LEDライトバーは埋込取り付けが可能です。. L835/2 LEDライトバーの特長: 寸法: 5 x 10 mm さまざまな色を用意 オン / オフのコントラストが高い 機械的に頑丈な構造注文コード49371903品番L-835/2SYDTK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:590 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:5mm●光度:120 mcd●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●LEDライトバー5 x 10 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーには、さまざまな単色オプションを用意しています。 カラー拡散レンズにより、これらのLEDライトバーが均一な光を出力します。 これらの製品は、簡単に基板又は業界標準のソケットに取り付け可能です。 L835/2 LEDライトバーは埋込取り付けが可能です。. L835/2 LEDライトバーの特長: 寸法: 5 x 10 mm さまざまな色を用意 オン / オフのコントラストが高い 機械的に頑丈な構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする