内容量1セット(25個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:黄●セグメント数:1●主波長:590 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.4mm●光度:1100 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電圧:2 V●LEDライトバー6.8 x 19.9 mm、Kingbright. Kingbrightのこの6.8 mm x 19.9 mmライトバー製品には、さまざまな色のタイプがあります。. 均一な発光面 基板又は業界標準のソケットに簡単に取り付け可能 埋込可能 優れたオン / オフコントラスト パネル及び凡例保持具と組み合わせて使用可能 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49371937品番DF-3SYKD