内容量1セット(50個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:赤 、 セグメント数:1 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:9.9mm 、 光度:550 mcd 、 電力消失:75mW 、 動作温度 Max:+85℃ 、 LEDライトバー8.89 x 8.89 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、2つのセグメントで構成されているので、均一な発光面を提供します。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 8.89 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。注文コード49371946品番KB-C100SURKW