Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(25個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:赤●セグメント数:1●主波長:630 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:230 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●LEDライトバー8.89 x 19.05 mm、Kingbright. このグループのKingbrightのLEDライトバー寸法は8.89 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高くなっています。各種カラーも用意されています。注文コード49371955品番KB-H100SURKW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:赤●セグメント数:1●主波長:630 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:230 mcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●LEDライトバー8.89 x 19.05 mm、Kingbright. このグループのKingbrightのLEDライトバー寸法は8.89 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高くなっています。各種カラーも用意されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする