内容量1個仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:565 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸幅:20mm●光度:70 mcd●表面色:白●電力消失:62.5mW●順方向電圧:2.2 V●LEDライトバー19.05 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーのグループの寸法は3.81 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高いです。1つ又は2つのセグメントで構成されており、各種カラーも用意しています。注文コード49372034品番KB-2550SGD