内容量1個仕様ディスプレイタイプ:ライトバー●LED色:緑●セグメント数:1●主波長:570 nm●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:6.1mm●光度:54 μcd●表面色:白●電力消失:75mW●順方向電流:30mA●LEDライトバー8.89 x 8.89 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーは、2つのセグメントで構成されているので、均一な発光面を提供します。 これらの製品にはさまざまなカラーオプションがあり、オン / オフのコントラストが高いです。これらのLEDライトバーの寸法は8.89 x 8.89 mmなので、基板に埋め込むことが可能です。 これらの製品は、低電流動作にも対応します。注文コード49372043品番KB-2855SGD