KB-2550CGKD Kingbright 1セグメント LED ライトバー KINGBRIGHT 49372068

Kingbright 1セグメント LED ライトバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:1 、 主波長:570 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:6.1mm 、 光度:110 mcd 、 表面色:白 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 LEDライトバー19.05 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーのグループの寸法は3.81 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高いです。1つ又は2つのセグメントで構成されており、各種カラーも用意しています。注文コード49372068品番KB-2550CGKD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:1 、 主波長:570 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:6.1mm 、 光度:110 mcd 、 表面色:白 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 LEDライトバー19.05 x 3.81 mm、Kingbright. このKingbright製のLEDライトバーのグループの寸法は3.81 x 19.05 mmです。 これらの製品は、均一な光を放射し、オン / オフのコントラストが高いです。1つ又は2つのセグメントで構成されており、各種カラーも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする