曜日別特売
SC40-18SEKWA Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT 49372558

Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(6個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:オレンジ●セグメント数:7●主波長:601 nm●文字幅:59.5mm●文字高さ:101mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:122mm●光度:500 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150 mW, 600 mW●順方向電流:30 mA, 60 mA●Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49372558品番SC40-18SEKWA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:オレンジ●セグメント数:7●主波長:601 nm●文字幅:59.5mm●文字高さ:101mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:122mm●光度:500 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150 mW, 600 mW●順方向電流:30 mA, 60 mA●Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする