SA39-11SEKWA Kingbright 7セグメント 文字高 10mm 単桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT 49372865

Kingbright 7セグメント 文字高 10mm 単桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(39個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:オレンジ 、 セグメント数:7 、 主波長:601 nm 、 文字幅:6.2mm 、 文字高さ:10mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:10mm 、 光度:59 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 Kingbright 1桁、9.1 → 10.9 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49372865品番SA39-11SEKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:1 、 LED色:オレンジ 、 セグメント数:7 、 主波長:601 nm 、 文字幅:6.2mm 、 文字高さ:10mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸幅:10mm 、 光度:59 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 Kingbright 1桁、9.1 → 10.9 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする