内容量1個仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:青●セグメント数:7●主波長:470 nm●文字幅:6.2mm●文字高さ:10mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:13mm●光度:7.8 mcd●表面色:グレイ●電力消失:120mW●順方向電圧:3.2 V●Kingbright 1桁、9.1 → 10.9 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49372899品番SA39-11PBWA