DC56-51SURKWA Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT 49373093

Kingbright 7セグメント 文字高 14.2mm 2桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:7.8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:17mm●光度:100 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●小数点位置:ライトサイド●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49373093品番DC56-51SURKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:7.8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:17mm●光度:100 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●小数点位置:ライトサイド●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする