内容量1袋(5個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:オレンジ●セグメント数:7●主波長:601 nm●文字幅:8mm●文字高さ:14.2mm●共通接続:アノード●実装タイプ:表面実装●外寸奥行き:3.8mm●光度:78 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●順方向電圧:2.1 V●Kingbright 1桁、12.7 → 14.2 mm. Kingbrightの1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49373635品番KCSA56-106