仕様ディスプレイタイプ:7セグメント 、 文字数:2 、 LED色:緑 、 セグメント数:7 、 主波長:570 nm 、 文字幅:3.2mm 、 文字高さ:5.1mm 、 共通接続:アノード 、 実装タイプ:表面実装 、 外寸寸法:14.1 x 10 x 3mm 、 光度:12 mcd 、 表面色:グレイ 、 電力消失:75mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応