曜日別特売
DA03-11SURKWA Kingbright 7セグメント 文字高 7.6mm 2桁 LED 数字表示器 KINGBRIGHT 49374493

Kingbright 7セグメント 文字高 7.6mm 2桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(32個)仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●文字幅:4mm●文字高さ:7.6mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:7.2mm●光度:47 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:DA03●Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応注文コード49374493品番DA03-11SURKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●文字幅:4mm●文字高さ:7.6mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸高さ:7.2mm●光度:47 mcd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:DA03●Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする